Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 190 x 320 mm, 4.6 kg, BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 190 x 320 mm, 4.6 kg, BO
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 190 x 320 mm, 4.6 kg, BO
Artikel-Nr.:
     4502-05L3061
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXER WH PEL
EAN/GTIN:
     8024482175652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Rollers Werkzeugkoffer, BOXER WH PEL, GT LINE Der BOXER WH PEL ist ein Koffer aus Polypropylen, der im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Er hat ein modernes Design, mit kompakten Abmessungen, hoher Kapazität und geringem Gewicht. Das Aluminiumprofil verleiht ihm eine zusätzliche Stärke. Features * Neuer gummierter Handgriff * Neue Seitenschlösser mit Schlüssel * Dokumentendeckelbereich * 2 kleine Bauteilkästen * Deckelstützstrebe aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
190 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
430 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
320 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
4.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, gt line rollkoffer, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 226,50*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 226,53*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 229,19*
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 304,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9212707
ab € 629,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.