Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder
RS PRO Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 560mm B. 460mm H. 195mm, 10.0kg, 2 Räder
Artikel-Nr.:
     108EL-9212707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9212707
EAN/GTIN:
     5056279166188
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 560mm
Breite = 460mm
Höhe = 195mm
Maße = 560 x 460 x 195mm
Räder = 2 Räder
Farbe = Schwarz
Gewicht = 10.0kg

RS Pro WerkzeugDer RS Pro GO ist ein Basis-Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit zwei freilaufenden Rädern für einfachen Transport. Es verfügt außerdem über zwei verriegelbare Clipschlösser sowie ein Kombinationsschloss für zusätzliche Sicherheit. Das schlagfeste ABS-Material wurde entwickelt, um Ihre Werkzeuge vor unbeabsichtigten Stößen zu schützen. Außerdem erleichtern der Teleskopgriff und die leisen Räder den Transport.Eigenschaften und VorteileLänge von 560 mm, Breite von 460 mm und Tiefe von 195 mm Robuster einmonostabiler Teleskopgriff Robuster Aluminiumrahmen mit stoßdämpfendem PVC-Profil Abnehmbare Werkzeugplatte im LID mit elastischen Schlaufen Variable untere Schale mit 2 großen und 2 kleinen TreibernAnwendungenIndustriell Kfz Techniker
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
560mm
Breite:
460mm
Höhe:
195mm
Maße:
560 x 460 x 195mm
Räder:
2 Räder
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
10.0kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, rs pro kunststoff werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, meisterkoffer kunststoff, 9212707, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, 1162660, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,28*
€ 760,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.