Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT LINE BOXER WH PEL WERKZEUGKOFFER M ROLLEN 430X320X190MM PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783781
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXER WH PEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 190 mm
  • Außenbreite: 430 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 320 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, gt line rollkoffer, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GT LINE, BOXER WH PEL, 2783781, 278-3781
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 186,91*
    € 226,50*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 188,05*
    € 226,53*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 181,16*
    € 229,19*
    Frei Haus
    ab € 247,34*
    € 304,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 226,53*
    € 269,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,55*
    € 267,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,97*
    € 255,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,50*
    € 232,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,05*
    € 223,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    9212707
    ab € 629,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.