Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 430mm B. 320mm H. 160mm, 4.6kg, 2 Räder, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 430mm B. 320mm H. 160mm, 4.6kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 430mm B. 320mm H. 160mm, 4.6kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 430mm B. 320mm H. 160mm, 4.6kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 430mm B. 320mm H. 160mm, 4.6kg, 2 Räder, Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-7689758
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXERWHPEL
EAN/GTIN:
     8024482175652
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 430mm
Breite = 320mm
Höhe = 160mm
Maße = 430 x 320 x 160mm
Räder = 2 Räder
Farbe = Schwarz
Gewicht = 4.6kg

GT Line WerkzeugDer GT Line BOXER WH PEL ist ein schwarzer Werkzeugkoffer mit Rädern aus einem Spritzgussverfahren aus Polypropylen mit hoher Dicke. Dieses Material ist extrem beständig gegen chemische Korrosion und Stöße. Dies ist ein leichtes, kompaktes Modell mit hoher Belastbarkeit. Er wird mit einer internen Werkzeugpalette mit Gummilagern geliefert. Was ist drin? 2 Schalen mit elastischen Werkzeughaltern 1 Dokumentenhalter 2 kleine Fächerboxen Am Boden des Koffers befinden sich herausnehmbare Unterteilungen Woraus besteht er? Der BOXER WH PEL besteht aus Polypropylen-Spritzguss und besitzt eine Aluminiumverkleidung um die Kante herum. Das Gehäuse ist stoßfest und korrosionsbeständig. Er hält außerdem hohen und niedrigen Temperaturen stand. Hinweis: Das Gehäuse wird ohne Werkzeug geliefertEigenschaften und VorteileLänge 430 mm, Breite 320 mm und Tiefe 190 mm Räder auf Kugellagern Weicher Handgriff Zwei Werkzeugpaletten mit Elastizität Zwei seitliche Schlösser Gummifüße zur Stabilisierung Zentrale Schlösser mit Schlüssel LID-Stützhalterung aus Metall Bodenbereich mit abnehmbaren Unterteilungen Zwei kleine KomponentenboxenAnwendungenIndustriell Kfz Techniker
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
430mm
Breite:
320mm
Höhe:
160mm
Maße:
430 x 320 x 160mm
Räder:
2 Räder
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.6kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, gt line rollkoffer, 7689758, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, BOXERWHPEL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 226,50*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 226,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 229,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 304,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9212707
ab € 629,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.