Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendrehersatz, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, Phillips/Pozidriv/Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendrehersatz, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, Phillips/Pozidriv/Sch
VDE Schraubendrehersatz, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, Phillips/Pozidriv/Sch
Artikel-Nr.:
     4502-05L2051
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V04
EAN/GTIN:
     4099891370992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mmWerkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm
Spitzentyp:
Phillips/Pozidriv/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.516 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,16*
€ 47,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 48,45*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 48,80*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,89*
€ 49,60*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 25
ab € 3,55*
Sonstiges
Knipex
98 20 40 SL
ab € 5,39*
Sonstiges
Knipex
98 24 01 SL
ab € 6,10*
Sonstiges
Knipex
98 24 02 SL
ab € 7,51*
Sonstiges
Knipex
98 25 01 SL
ab € 6,11*
Sonstiges
Knipex
98 25 02 SL
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.