Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X416651 Herst.-Nr.: 00 20 12 V04 EAN/GTIN: 4003773082552 |
| |
|
| | |
| Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Features: Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 69 1V Weitere Informationen: | | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, Knipex, 176-4160, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,54* | € 48,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,32* | € 48,15* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,99* | € 48,93* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,57* | € 49,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,95* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|