Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX002012V04 Herst.-Nr.: 00 20 12 V04 EAN/GTIN: 4003773082552 |
| |
|
| | |
| Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V. Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,53* | € 48,15* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,36* | € 48,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,08* | € 48,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,84* | € 49,72* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 43,16* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|