Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 0,3-16 mm², 195 g, 206-1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange, 0,3-16 mm², 195 g, 206-1125
Abisolierzange, 0,3-16 mm², 195 g, 206-1125
Artikel-Nr.:
     4502-05L1000
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1125
EAN/GTIN:
     4055143885478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, 206-1125, WAGO Abisolierzange "Quickstrip Vario" 0,03 mm²-16 mm², mit Drahtschneider.
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
210 mm
Ausführung:
Abisolierzange
Leiterquerschnitt:
0,3-16 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere wago, kabelschere, abisolierzange 16mm², Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,28*
€ 119,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 101,71*
€ 120,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,85*
€ 121,40*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 105,77*
€ 125,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 148,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.