Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (900x610x1,5), Armband, 2 Kabel, Erdu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (900x610x1,5), Armband, 2 Kabel, Erdu
ESD Personenerdung Set 5-tlg Matte schwarz (900x610x1,5), Armband, 2 Kabel, Erdu
Artikel-Nr.:
     4502-05L0252
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-360-A
EAN/GTIN:
     4250838528900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD Personenerdung Set, 9-360-A, Bernstein Arbeitsplatzauflage 900x610x1,5 mm, Handgelenkband, Spiralkabel 70-200 cm, Erdungskabel 1,8 m, Erdungsstecker 2 x 10 mm and M5 Anschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Dicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
5-teilig
Länge:
900 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti static band, Werkstattausstattung, Matte, ESD-Service-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 98,00*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 77,18*
€ 98,03*
€ 5,90*
ab € 87,04*
€ 116,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,35*
€ 114,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 77,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-354-A
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.