Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 10 µH, SRR0604-100ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 10 µH, SRR0604-100ML
Leistungsdrossel, SMD, 10 µH, SRR0604-100ML
Artikel-Nr.:
     4502-05D5668
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-100ML
EAN/GTIN:
     4099879998514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktor, SRR0604-100ML, Bourns Features * Geringe Bauhöhe von 4,8 mm * Ferritkern * Hoher Strom * RoHS-konform Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorder * LCD-Fernseher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6.5 mm
Gleichstromwiderstand:
120 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 18
Höhe:
4.6 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
6.5 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
1.8 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
2 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,292*
€ 0,367*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,45*
1000
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,75*
2 Tage
404
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.