Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR0604 SMD Induktivität, 10 μH 1.8A mit Ferrit DR und RI-Kern, 0604 Gehäuse 6.5mm / ±20%, 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728488
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-100ML
EAN/GTIN:
     5059043571676
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.8A
Gehäuse-Form = 0604
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = SRR0604
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 30MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRR0604. Als Serie E6 lieferbar Flache Bauweise, nur 4,8 mm Starkstrom RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.8A
Gehäuse-Form:
0604
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
SRR0604
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
30MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, 1728488, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR0604100ML, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
2 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,292*
€ 0,367*
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,45*
1000
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,75*
2 Tage
404
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.