Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR0604-100ML INDUKTIVITÄT, 10UH, 20%, 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: SRR0604
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR0604-100ML, 2467523, 246-7523
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    Lager 139
    3000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,292*
    € 0,367*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,45*
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 0,75*
    2 Tage
    404
    5
    € 5,95*
    ab € 0,623*
    € 1,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 367,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.