Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 1.3A, 30MHz, 120mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255740
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRR0604-100ML, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=30 MHz, Höhe=4.6 mm, Induktivität=10 µH, Länge=6.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=120 mΩ, Nennstrom=1.3 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR0604, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
2 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,292*
€ 0,367*
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,45*
1000
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,75*
Lager 115
404
5
€ 5,95*
ab € 0,623*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.