Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, SMD, 0.6 µH, SRF0504-191Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, SMD, 0.6 µH, SRF0504-191Y
Netzfilter, SMD, 0.6 µH, SRF0504-191Y
Artikel-Nr.:
     4502-05D5481
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0504-191Y
EAN/GTIN:
     4099891559731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Netzfilter, SRF0504-191Y, Bourns Features * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * EMI-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
4.8 mm
Gleichstromwiderstand:
20 mΩ
Höhe:
4.8 mm
Induktivität:
0.6 µH
Länge:
5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, HF Drossel, HF Induktivität, Netzentstörfilter, SMD Drossel, netzentstörfilter, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,60*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 1,554*
1 Tag
320
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,83*
€ 2,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.