Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0504-191Y NETZFILTER, 190UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2212490
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0504-191Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Induktivität: 600 nH
  • Impedanz: 190 ohm
  • Produktpalette: SRF0504
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, HF Drossel, HF Induktivität, Netzentstörfilter, SMD Drossel, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0504-191Y, 2212490, 221-2490
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,76*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,55*
    € 1,469*
    1 Tag
    268
    1
    € 5,95*
    ab € 1,02*
    € 1,84*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,84*
    € 2,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,469*
    € 1,74811
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.