Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA-E3/61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA-E3/61
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA-E3/61
Artikel-Nr.:
     4502-04S0673
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12CA-E3/61
EAN/GTIN:
     4099879047168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Vishay SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA-E3/61
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1800
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,0952*
€ 0,4712*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,585*
1 Tag
13245
5
€ 14,99*
ab € 0,0848*
€ 0,8023*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11CA
ab € 0,0538*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13CA
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.