Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 13V, 18.6A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262887
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ13CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ13CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=15.9 V, Durchbruchspannung min.=14.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=21.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=13 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=18.6 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,4184*
1 Tag
8665
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,536*
Lager 115
5000
25
Frei Haus
ab € 0,6457*
€ 1,8106*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8106*
€ 2,15461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9757*
€ 1,16108
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8457*
€ 1,00638
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,7257*
€ 0,86358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,6957*
€ 0,82788
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12CA-E3/61
ab € 0,0848*
Ähnlich
Vishay
SMAJ13CA-E3/61
ab € 0,12*
Ähnlich
Vishay
SMAJ14CA-E3/61
ab € 0,0879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.