Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 1 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlkörper, 1 K/W, Schwarz eloxiert
Kühlkörper, 1 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-04P7053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSRHP10
EAN/GTIN:
     4099889471069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
schneider electric halbleiterrelais
Kühlkörper für Halbleiterrelais, 1,0 K/W, Schraubbefestigung Kühlkörper zur Befestigung von Halbleiterrelais der Reihe SSP, Aufnahme bis zu 3x SSP1 oder 1x SSP3, Kühlkörper zur Schraubbefestigung Die technischen Merkmale von SSRHP10 von Schneider Electric im Überblick * Art des Zubehörs sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
76.2 mm
Geeignet für:
Halbleiterrelais
Höhe:
132.1 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 35,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,84*
€ 36,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 38,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,80*
€ 39,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,41*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.