Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.7 x 29.3 x 0.7 mm, 0102PDLF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.7 x 29.3 x 0.7 mm, 0102PDLF0
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.7 x 29.3 x 0.7 mm, 0102PDLF0
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.7 x 29.3 x 0.7 mm, 0102PDLF0
Artikel-Nr.:
     4502-04L174
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF07/SB
EAN/GTIN:
     4099891396756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, 0102PDLF07/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK Bleistiftspitze, 0,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.7 mm
Dicke:
0.7 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Geeignet für:
i-CON
Länge:
29.3 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,88*
1 Tag
85
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,88*
€ 9,80*
ab € 6,47*
€ 9,10*
€ 8,95*
ab € 7,04*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.807,25*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 336,50*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.