Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.3 x 34.5 x 5.2 mm, 0102PDLF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.3 x 34.5 x 5.2 mm, 0102PDLF0
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.3 x 34.5 x 5.2 mm, 0102PDLF0
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 0.3 x 34.5 x 5.2 mm, 0102PDLF0
Artikel-Nr.:
     4502-04L163
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF03L/SB
EAN/GTIN:
     4099891396640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa bleistiftform lötspitze
Lötspitze, 0102PDLF03L/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK Bleistiftspitze, verlängert 0,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5.2 mm
Dicke:
0.3 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Geeignet für:
i-CON
Länge:
34.5 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,32*
2 Tage
82
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,66*
€ 9,80*
ab € 9,87*
€ 13,99*
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.820,96*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 336,50*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.