Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 152 mm, 85 g, T3892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Spitzzange, L 152 mm, 85 g, T3892
ESD-Spitzzange, L 152 mm, 85 g, T3892
ESD-Spitzzange, L 152 mm, 85 g, T3892
Artikel-Nr.:
     4502-04L1006
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3892
EAN/GTIN:
     5013969938920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Leichte Präzisions-Spitzzange mit 45° gebogenen Backenspitzen Lange, gezahnte Backen Abgerundete Außenkanten verringern die Beschädigungsgefahr für angrenzende Komponenten Sichere Handhabung kleinerer Komponenten bei feinsten Anwendungen (z.B. Mikro-Elektronik und Feinmechanik) Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸ Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten Gelenk mit stabilem Edelstahlniet Technische Informationen: Gesamtlänge: 152 mm Kopfhöhe (vom Gewerbe bis Spitze): 39 mm Kopfbreite (breitester Punkt): 12 mm Stärke der Spitze: 1 mm Stahlstärke: 3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
39 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
152 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 11,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,20*
6 Tage
5
€ 3,79*
ab € 7,79*
€ 11,24*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 13,49*
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.