Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutz-Leistungsschalter, 3-polig, 0,25 bis 0,4 A, 18 A, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutz-Leistungsschalter, 3-polig, 0,25 bis 0,4 A, 18 A, Schraubanschluss,
Motorschutz-Leistungsschalter, 3-polig, 0,25 bis 0,4 A, 18 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-03P7251
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12429313
EAN/GTIN:
     7909158003051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutz-Leistungsschalter, 12429313, Weg Motorschutz-Leistungsschalter, 0,25 - 0,4A, MPW18-3-D004. Dieser Motorschutzschalter ist eine kompakte Lösung für den Schutz von Stromkreisen, den Betrieb und den Schutz von Motoren bis zu 45 kW oder 55 kW. Er verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen, das die Installation in spezifischen Anwendungen mit hohem Kurzschlussstrom ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutz-Leistungsschalter
Auslösung:
0,25 bis 0,4 A
Bemessungsspannung (AC):
690 V
Betätiger:
Drucktaster
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
18 A
Netzwerkfrequenz:
50/60 Hz
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weg leistungsschalter, leistungsschalter, motorschutzschalter 415v, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Überlastrelais, Leistungsmotorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 46,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,58*
€ 46,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 47,76*
€ 8,95*
ab € 44,94*
€ 60,61*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 71,41*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890169
ab € 2,12*
Zubehör
WEG
ACBF-11
ab € 8,77*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,00*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 31,81*
Zubehör
WEG
MPE66G
ab € 10,36*
Zubehör
WEG
URMP V37
ab € 15,66*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.