Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendrehersatz, PH0, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendrehersatz, PH0, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Sch
VDE Schraubendrehersatz, PH0, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Sch
VDE Schraubendrehersatz, PH0, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Sch
Artikel-Nr.:
     4502-03L4907
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49162D
EAN/GTIN:
     5013969245110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung - Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze - Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Gemäß ISO 8764 und DIN ISO 8764 - Satzinhalt: Schlitz: 3,0 x 75 / 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 150 mm / Phillips: 0 x 60, 1 x 80 / 2 x 100 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.659 kg
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,26*
€ 35,45*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 26,66*
€ 35,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 38,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 40,25*
€ 8,95*
ab € 32,02*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.