| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2117517-BP Herst.-Nr.: T49162D EAN/GTIN: 5013969245110 |
| |
|
| | |
| C.K Schraubendreher-Set 7teilig
Dextro Schraubendreher Satz Schlitz/PH, 7-teilig
Ausstattung: Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen Gemäß ISO 2380-2 und DIN ISO 8764
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: Satzinhalt: Schlitz: 3,0 x 75 / 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 150 mm / Phillips: 0 x 60, 1 x 80 / 2 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, C.K, T49162D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,26* | € 35,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 26,66* | € 35,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,12* | € 38,50* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,85* | € 40,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,02* | € 42,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|