| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1856053 Herst.-Nr.: T49162D EAN/GTIN: 5013969245110 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz Stückzahl = 7 Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS®
VDE-SCHRAUBENDREHER VON Dextro PREMIUM-Qualität - Präzisionierte Spitze für eine Exact-Schraubmontage und beschädigungsfreies Schrauben. Hochwertige Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit. Langer, feiner Hals für präzise Fingerspitzenkontrolle. Der Griff ist direkt auf die Klinge gegossen und sorgt so für eine ultimative Verbindung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit. Grate entlang des Kopfes sorgen für zusätzlichen Halt in der letzten Vierteldrehung. Markierung mit Spitzentyp zur einfachen Identifikation.Markierung mit Spitzentyp zur einfachen Identifikation Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit Langer, feiner Hals für präzise Fingerspitzenkontrolle Grate entlang des Kopfes sorgen für zusätzlichen Halt in der letzten Vierteldrehung Der Griff ist direkt auf die Klinge gegossen und sorgt so für eine ultimative Verbindung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl in Premiumqualität für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit Präzise bearbeitete Spitze für Exact Schraubmontage und beschädigungsfreies Schrauben Inhalt: 1 x geschlitztes Bördelrohr, Größen: 4,0 x 75, 5,5 x 100 und 6,5 x 150 mm, 1 x Schlitz parallel, Größe: 3,0 x 75 mm, 1 x PHILLIPS ®, Größen: 0 x 60, 1 x 80 und 2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 7 | Spitzentyp: | Schlitz, PHILLIPS® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, 1856053, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, CK, T49162D, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,26* | € 35,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 26,66* | € 35,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,12* | € 38,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,85* | € 40,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,02* | € 42,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|