Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4928
Artikel-Nr.:
     4502-03L4906
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49283PD
EAN/GTIN:
     5013969245103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
- Schraubendrehergriffe aus phosphorisierendem Material - leuchten im Dunkeln ca. 20-30 Minuten - Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen - Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden - VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2, ISO 8764 - 100 % Made in Germany - Ergonomischer 2-Komponentengriff - speziell für Elektriker - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Inhalt: je 1 Stück Schlitz 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 sowie PZ1 x 100 und PZ2 x 125 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1, PZ2, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm
Spitzentyp:
Pozidriv/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.474 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 51,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 51,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 52,90*
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 55,05*
€ 5,90*
ab € 42,33*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.