Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®,flach; 5Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49283PD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49283PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Eigenschaften der Schraubendreher: fluoreszierend
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®;flach
Bit-Größe: PZ1;PZ2;SL 4;SL 3,5;SL 5,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,54*
€ 52,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 52,08*
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 53,42*
€ 8,95*
ab € 40,69*
€ 55,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,18*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.