Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K VDE Schraubendreher-Set 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117516-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49283PD
EAN/GTIN:
     5013969245103
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
C.K VDE Schraubendreher-Set 5teilig

Dextro VDE Slim Schraubendrehersatz Schlitz/PZ, 5-teilig, phosphorisierend

Ausstattung:
Schraubendrehergriffe aus phosphorisierendem Material - leuchten im Dunkeln ca. 20-30 Minuten
Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen
Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden
VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2, ISO 8764
100 % Made in Germany
Ergonomischer 2-Komponentengriff - speziell für Elektriker
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig

Lieferumfang:
Inhalt: je 1 Stück Schlitz 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 sowie PZ1 x 100 und PZ2 x 125 mm

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, C.K, T49283PD, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 51,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 51,56*
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 52,90*
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 55,05*
€ 5,90*
ab € 42,33*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.