Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 25
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 25
Artikel-Nr.:
     4502-03L4889
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K14540L50A1
EAN/GTIN:
     5013969244861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Rostfreier Bügel aus Edelstahl 316 - geeignet für Meerwasser und in der Lebensmittelanwendung, getestet gemäß ISO 9227 - Verchromtes Messingschloss, spiegelpoliert - Zusätzliche Gummidichtung umschließt den Bügel am Schloss, um den Zylinder vor eindringendem Wasser zu schützen - Rostfreie Edelstahl und Messingkomponenten im inneren des Schlosses - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 40 mm - Bügeldurchmesser: 6,35 mm - Lichte Bügelhöhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend
Breite:
38 mm
Bügeldurchmesser:
6.3 mm
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 20,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 20,86*
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 20,94*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,23*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.