Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K14540L50A1 Vorhängeschloss 40mm gleichschließend Marine Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasp
Kasp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112077
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K14540L50A1
EAN/GTIN:
     5013969244861
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K14540L50A1 Vorhängeschloss 40mm gleichschließend Marine Schlüsselschloss

Rostfreier Bügel aus Edelstahl 316 - geeignet für Meerwasser und in der Lebensmittelanwendung, getestet gemäß ISO 9227. Verchromtes Messingschloss, spiegelpoliert. Zusätzliche Gummidichtung umschließt den Bügel am Schloss, um den Zylinder vor eindringendem Wasser zu schützen. Rostfreie Edelstahl und Messingkomponenten im inneren des Schlosses. Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung. Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften. Parazentrisches Schlüsselprofil.

Inhalt: 1 St.
Material: Edelstahl
Bügelinnenhöhe: 50 mm
Produkt-Art: Vorhängeschloss
Herstellerfarbe: Marine
Kategorie: Vorhängeschloss
Schließmechanismus: gleichschließend
Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: K14540L50A1
EAN: 5013969244861
Bügeldurchmesser: 6,35 mm

Lieferumfang: 2 Schlüssel.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, bügelschloss kasp, hangschloss, Kasp, K14540L50A1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss, vorhaengeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,80*
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 19,82*
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 24,26*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.