Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530
Artikel-Nr.:
     4502-03L4712
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12530
EAN/GTIN:
     5013969900392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Robuster Messingkörper - Aufbruchsicherer Stiftzylinder - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 30 mm - Bügeldurchmesser: 4,8 mm - Lichte Bügelhöhe: 17 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
4.8 mm
Bügelinnenhöhe:
17 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
4
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, bügelschloss bügelstärke 5mm, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,34*
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,35*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 5,99*
€ 10,41*
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 12,12*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasp Security
K12030
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.