Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K12530 VORHÄNGESCHLOSS, MESSING PREM, 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1322713
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 16 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 30 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 4.8 mm
  • Schlossmaterial: Messing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, bügelschloss bügelstärke 5mm, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K12530, 1322713, 132-2713
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,53*
    € 10,29*
    € 6,90*
    ab € 7,23*
    € 10,30*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 6,00*
    € 10,43*
    € 5,90*
    ab € 6,70*
    € 12,16*
    1 Tag
    46
    Frei Haus
    ab € 9,15*
    € 13,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kasp Security
    K12030
    ab € 4,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.