| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4621 Herst.-Nr.: AV13100 EAN/GTIN: 5013969991840 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Warnweste, AV13100, Avit Die AV13100 Hi-Vis Weste hat einen fluoreszierenden Hintergrund und retroreflektierende Streifen für einen mittleren Schutz. Sie verfügt über einen Klettverschluss auf der Vorderseite für eine bequeme Passform. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherheits-Warnweste | Breite: | 180 mm | Farbe: | gelb | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en471 warngelb größe xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,25* | € 6,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,45* | € 6,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 7,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|