Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß 5 m / 16 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß 5 m / 16 ft
Bandmaß 5 m / 16 ft
Artikel-Nr.:
     4502-03L4550
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV02011
EAN/GTIN:
     5013969990713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
- Selbsteinziehend mit Feststell- und Halt-Funktion - Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit - Länge: 5 Meter / 16 ft
Weitere Informationen:
Ablesung:
5 m
Ausführung:
Rollbandmaß
Material:
Stahl
Messbereich:
5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,64*
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 8,67*
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 9,18*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.