| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4510 Herst.-Nr.: T6202 025 EAN/GTIN: 5013969629507 |
| | |
|
| | |
| - Messingskala - Schwarz lackierter Körper - Verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz - Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg / 1 lb - Kapazität: 12,5 kg / 25 lb Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,5 kg | Ausführung: | Taschenwaage | Wägebereich: | 12.5 kg | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.066 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federwaage c. k., federwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,23* | € 6,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,43* | € 6,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,61* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 6,27* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|