| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1906038 Herst.-Nr.: T6202 025 EAN/GTIN: 5013969629507 |
| |
|
| | |
| Wägebereich = 12.5kg Zoll = Ja Metrisch = Ja
Vergossene Skala Schwarz lackiertes Gehäuse Verzinnter Haken und Ring für Korrosionsbeständigkeit Kalibriert in 1 lb/0,5 kg-Unterteilungen. Kapazität: 12,5 kg / 25 lb Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 12.5kg | Zoll: | Ja | Metrisch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federwaage c. k., federwaage, 1906038, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Federwaagen, CK, T6202025, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Spring Balances |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,23* | € 6,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,43* | € 6,43* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,61* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 6,27* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|