Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
VDE Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 195 mm, T49242-1
Artikel-Nr.:
     4502-03L4450
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49242-1
EAN/GTIN:
     5013969032116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
- Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen - Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden - VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, DIN ISO 8764 - 100 % Made in Germany - Ergonomischer 2-Komponentengriff - speziell für Elektriker - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Größe: PH 1 - Sichtbare Klingenlänge: 100 mm - Gesamtlänge: 195 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
195 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,46*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,54*
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 12,67*
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.