| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468369 Herst.-Nr.: T49242-1 EAN/GTIN: 5013969032116 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 195 mm Klingenmaterial = Molybdän-Vanadiumstahl Oberflächen-Finish = Chrom
Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugriff auf versenkte Schrauben und Befestigungselemente VDE-zugelassen - einzeln geprüft bis 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V 100 % deutsches Fabrikat - Qualität und Leistung garantiert Zweiteiliger, ergonomischer Griff - speziell für Elektriker entwickelt Hochwertige Chrom-Vanadium-Stahlklingen - für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 195 mm | Klingenmaterial: | Molybdän-Vanadiumstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, 1468369, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, CK, T492421, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,45* | € 11,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,92* | € 11,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 12,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,81* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|