| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4328 Herst.-Nr.: T4875X ESD EAN/GTIN: 5013969978667 |
| | |
|
| | |
| - Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Größe: PZ 0 - Klingendurchmesser: 3,0 mm - Sichtbare Klingenlänge: 60 mm - Gesamtlänge: 157 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | PZ0 | Klingenlänge: | 60 mm | Länge: | 157 mm | Spitzentyp: | Pozidriv | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.023 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 3,18* | € 4,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,66* | € 5,44* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,62* | € 5,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 6,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,10* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|