Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ0, ESD, Rotating Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179074
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4875X ESD
EAN/GTIN:
     5013969978643
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher, Typ=T4875X ESD, Länge Schneidklinge=60 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Pozidrivkopf=PZ0, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 3,18*
€ 4,74*
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,44*
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,56*
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 6,36*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.