Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; Präzision; PZ0; ESD; Xonic ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; Präzision; PZ0; ESD; Xonic ESD
Schraubendreher; Pozidriv®; Präzision; PZ0; ESD; Xonic ESD
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4875X-ESD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4875X ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 60mm
Ausführung: ESD
Herstellerserie: Xonic ESD
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 3,18*
€ 4,74*
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,44*
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 6,36*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.