| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4310 Herst.-Nr.: T4838XESD20 EAN/GTIN: 5013969981933 |
| | |
|
| | |
| - Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Größe: 2,0 mm - Sichtbare Klingenlänge: 50 mm - Gesamtlänge: 147 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | 3,5 mm | Klingenlänge: | 50 mm | Länge: | 147 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 7,42* | € 10,78* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 12,33* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,45* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,63* | € 14,33* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,37* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|