Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T4838XESD20 2 mm Sechskant Standard-Schraubendreher, 147 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755419
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4838XESD20
EAN/GTIN:
     5013969981933
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 2 mm
Modellnummer = T4838XESD20
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 147 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
2 mm
Modellnummer:
T4838XESD20
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 2755419, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, CK, T4838XESD20, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 3,79*
ab € 7,42*
€ 10,78*
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,45*
€ 12,59*
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 14,33*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,37*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.