Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4838XESD20 EL. SCREWDRIVER ESD, BALL-ENDED 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770224
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4838XESD20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 147 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Größe der Spitze (Sechskant): 3.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskantschraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4838XESD20, 1770224, 177-0224
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,22*
    € 12,96*
    € 8,95*
    ab € 10,94*
    € 12,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,56*
    € 13,66*
    € 5,90*
    ab € 10,76*
    € 14,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.