Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 1,2 mm, Sechskant, L 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 1,2 mm, Sechskant, L 38 mm
Stiftschlüssel, 1,2 mm, Sechskant, L 38 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4075
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4411 012
EAN/GTIN:
     5013969565607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl - Gehärtet und angelassen für Langlebigkeit - Gemäß ISO 2936 - Größe 1,2 x 38 x 6 mm (Ø x lange x kurze Seite)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel
Größe:
1,2 mm
Länge:
38 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel 1,2mm, 6kant steckschlüssel, ck tools inbusschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Winkel-Inbusschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,466*
€ 0,839*
2 Tage
7
3
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.