| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4411-012 Herst.-Nr.: T4411 012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Material: Chrom-Vanadium-Stahl Gesamtlänge: 45mm Werkzeug-Typ: Schlüssel Schlüssel-Art: Sechskant Schlüsselgröße: HEX 1,2mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel 1,2mm, 6kant steckschlüssel, ck tools inbusschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,41* | € 0,75* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,75* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,466* | € 0,849* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|