| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4074 Herst.-Nr.: T4411 01 EAN/GTIN: 5013969974201 |
| | |
|
| | |
| - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl - Gehärtet und angelassen für Langlebigkeit - Gemäß ISO 2936 - Größe 1,0 x 32 x 10 mm (Ø x lange x kurze Seite) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftschlüssel | Größe: | 1 mm | Länge: | 32 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel 1mm, 6kant steckschlüssel, ck tools inbusschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Winkel-Inbusschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,41* | € 0,76* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,43* | € 0,76* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,726* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|