| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-441101 Herst.-Nr.: T4411 01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Material: Chrom-Vanadium-Stahl Gesamtlänge: 32mm Werkzeug-Typ: Schlüssel Schlüssel-Art: Sechskant Schlüsselgröße: HEX 1mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbusschlüssel 1 mm, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,42* | € 0,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,716* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|