Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 220 mm, T4334M 055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 220 mm, T4334M 055
Steckschlüssel, 5,5 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 220 mm, T4334M 055
Artikel-Nr.:
     4502-03L4015
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 055
EAN/GTIN:
     5013969533507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest - Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen - Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Geschmiedete Klingen aus Chrom Molybdän- oder Chrom Vanadium Stahl, gehärtet und angelassen - Gemäß DIN 3125 - Größe: 5,5 mm - Sichtbare Klingenlänge: 90 mm - Gesamtlänge: 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
130 mm
Länge:
220 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,54*
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,68*
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 11,24*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4601691
ab € 10,62*
Ähnlich
RS Pro
4992341
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.