Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5.5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 226 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 5.5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 226 mm / Klinge 125 mm
RS PRO 5.5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 226 mm / Klinge 125 mm
RS PRO 5.5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 226 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4601691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4601691
EAN/GTIN:
     5056112009696
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 5.5 mm
Schraubendreher Typ = Standard
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 226 mm
Klingenmaterial = Stahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Poliert

Mutternschlüssel mit Standardgriff, von RS Pro. Dieser hochwertige, professionelle metrische Mutternschlüssel von RS PRO wurde mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt. Mit einem Kopf aus gehärtetem Stahl auf einem polierten Stahlschaft ist er ein ideales Handwerkzeug für den professionellen Einsatz. Der speziell geformte Griff aus Zellulose-Azetat garantiert eine rutschfeste, komfortable Bedienung und ist fest am Schaft befestigt. Dieser Schraubendreher kann auch mit höherem Drehmoment sicher eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile: Ergonomisch geformter und bequemer Acetatgriff für sicheren Halt und höhere Drehmomente Schaft aus Qualitätsstahl Stilvoller roter Griff und verchromte Welle Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Werkzeug für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5.5 mm
Schraubendreher Typ:
Standard
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
226 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 16,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
1571581
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.